PASS AND SEYMOUR ASWV1532G2 Switch, 120V, Single Pole, 3 Way
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.71 " |
uzunluk | 2.66 " |
Malzeme | grafit |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ASWV1532-M2 | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASWV1532-W2 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00