PASS AND SEYMOUR CG150901375 Kablo Tutacağı, 1-1/2 İnç Boyut, 90 Derece, 1.25-1.37 İnç Dış Çap, Alüminyum
Madde: CH4AWL
Model: CG150901375
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kordon Kavrama |
Kablo Boyutu | 1.25 - 1.37 " |
İnşaat | Alüminyum |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Boyutu | İnşaat | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CG15045688 | 0.56 - 0.68 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG15045812 | 0.68 - 0.81 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG15045875 | 0.75 - 0.87 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG150451000 | 0.87 - 1 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG150451125 | 1 - 1.12 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG150451250 | 1.12 - 1.25 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
CG150451375 | 1.25 - 1.37 " | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00