Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55116 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 2 1/2 Hss | AD7PUK 4FVA1

KEO 55116 Havşa 6 Ağız 120 Derece 2 1/2 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PUK Model: 55116Çapraz Referans: 4FVA1
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
€646.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı2-1 / 2 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk5"
Şaft Dia.1"
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55100 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€14.45
KEO 55101 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55102 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Siyah oksid1.5 "1 / 4 "-€14.96
KEO 55103 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Siyah oksid2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Siyah oksid2"3 / 8 "1"€22.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55116 Havşa 6 Ağız 120 Derece 2 1/2 Hss
€646.00 / Adet