PASS AND SEYMOUR CG60945 Gerilim Giderici Deluxe Kordon Tutacağı, Erkek, 45 Derece, 0.670 - 0.750 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gerilim Giderici Kord Kavrama |
Kablo Çapı | 0.5 - 0.55 " |
Kablo Boyutu | 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Kablo Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CG61245 | 0.67 - 0.75 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG60845 | 0.44 - 0.5 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG606 | - | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG61290 | 0.67 - 0.75 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG61090 | 0.56 - 0.625 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG60890 | 0.44 - 0.5 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CG608 | 0.44 - 0.5 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00