PASS AND SEYMOUR CR6365 Kilitleme Fişi, Korozyona Dirençli, 125 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Fişi |
Tel Sayısı | 4 |
Gerilim | 125V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Faz | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL515-P | Siyah | 3 | - | 125V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CRL515-P | Sarı | 3 | - | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL615-P | Siyah | 3 | - | 250V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL715P | Siyah | 3 | - | 277V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L2020-P | Siyah | 4 | 3 | 347V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-P | Siyah | 3 | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1120-P | Siyah | 3 | 3 | 250V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00