PASS AND SEYMOUR FS350-U Destek Sapları Standart Görev, Bölünmüş Dantel, 3.500 ila 3.990 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Destek Tutuşu |
Balya Boyu | 24 " |
Kırılma Dayanımı | 5040 Lbs. |
Kablo Çapı | 3.5 - 3.99 " |
Mesh Uzunluğu (In.) | 28 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Balya Boyu | Kablo Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FS300-U | 21 " | 3 - 3.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS250-U | 18 " | 2.5 - 2.99 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS200-U | 16 " | 2 - 2.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS175-U | 14 " | 1.75 - 1.99 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS150-U | 12 " | 1.5 - 1.74 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS125-U | 10 " | 1.25 - 1.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FS075-U | 8" | 0.75 - 0.99 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00