PASS AND SEYMOUR HMR-W Çoklu Lokasyonlu Uzaktan Karartıcı, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Renk | Beyaz |
Bağlantısı | Vidalı terminal |
derinlik | 1" |
Sıklık | 60Hz |
Frekans Değerlendirmesi | 60Hz |
Yükseklik | 3.18 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Tip | kısık |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 VAC |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.29 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
HMR-TC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00