PASS AND SEYMOUR L630-CGCM Toprak Sürekliliği İzleme Konnektörü, Siyah Beyaz, 250V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Sürekliliği İzleme Konnektörü |
Renk | Siyah |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Gerilim | 250V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1430-CGCM | 4 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1420-CGCM | 4 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L520-CGCM | 3 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L3720-CGCM | 3 | 347V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L620-CGCM | 3 | 250V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L530-CGCM | 3 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL715-CGCM | 3 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00