PASS AND SEYMOUR PS30-SSAX Anahtar, Sigortasız, 30A, 600V, Yardımcı Kontak, 4 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Renk | Gri |
Current Rating | 10A |
Sıklık | 60Hz |
Gerilim | 600V |
Voltaj derecesi | 600 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PS30SSAX3 | 30A | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS100-SSAX | 10A | 600 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS60-SSAX | 10A | 600 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00