PASS AND SEYMOUR PT2097-HGW GFCI Receptacle, Hospital Grade, 20A, 125V, White
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Beyaz |
Sıklık | 60Hz |
Kesme Değerlendirmesi | 4A |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 125V |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|
1597HGTRO | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1597-RVLA | Hafif Badem | - | TEKLİF TALEBİ
|
1597TRO | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
2097NAO | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
2097-NAW | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
2097TRWRNARED | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
2097-TRWRRGRY20 | Gri | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00