PASS AND SEYMOUR RT2-LA Dijital Zamanlayıcı, 4 Buton, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kronometre |
Bobin Voltları | 120 VAC |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantısı | Arka ve Yan Tel |
derinlik | 1.88 " |
Sıklık | 60Hz |
Yükseklik | 3.28 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 600W |
Zamanlama Aralığı | 10 ila 60 dakika |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 600W |
genişlik | 1.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
RT2-W | Beyaz | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00