PAWLING CORP WC-101-0-313 Dış Köşe 9/20 x 96 İnç Şampanya
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Köşe |
Renk | Şampanya |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Kalıplı Plastik |
Malzeme Türü | Darbeye dayanıklı |
Montaj | yapıştırıcı |
Taraf Sayısı | 2 |
genişlik | 9 / 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Montaj | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-4-0-2 | Fildişi | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-3 | bronzlaşmak | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-313 | Şampanya | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-370 | yumurta kabuğu | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-210 | Gümüş-Gri | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-377 | Çamurcun | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-301 | Keten Beyaz | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00