Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ T4932SCH-001 Alçak Gerilim Termostat Kademeleri Isıtma 3 Kademeleri Soğutma 2 | AH2HQU 29AT95

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Alçak Gerilim Termostat Kademeleri Isıtma 3 Kademe Soğutma 2

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2HQU Modeli: T4932SCH-001Çapraz Referans: 29AT95
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
€172.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçak Gerilim Termostatı
Ajans UyumluluğuASHRAE 90.1-9, California Başlık 24
piller DahilEvet
Pil YedeklemeEvet
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
derinlik1-5 / 16 "
Ekran RengiMavi
Ekran boyutu4 Sq. İçinde.
Ekran TipLCD, Arkadan Aydınlatmalı
Fan DeğiştirmeOtomatik Açılma
Yükseklik4 5 / 16 "
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Montaj TipiYatay
Güç YöntemiKablolu / Pil
Haftalık Program7
Uzaktan Algılama YeteneğiEvet
Aşamalar Isı3
Sistem DeğiştirmeOtomatik Isıtma-Soğutma-Acil Durum
Sıcaklık Günlük Ayarlar4
Geçici Program Geçersiz KılmaEvet
Terminal TanımlarıC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Gerilim24 VAC
genişlik5 23 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değiştirme: Evet
  • Çift Transformatör Uyumlu: Evet
  • 750mV Uyumlu: Hayır
  • Aşamalar Soğuk: 2
  • Programlanabilir Fan: Evet
  • Nemlendirme Kontrolü: Hayır
  • Nem Alma Kontrolü: Hayır
  • Geçici Sıcaklık Tutma: Evet
  • Filtre Göstergesi: Evet
  • Sıcaklık Sınırlaması: Evet
  • Düşük Pil Göstergesi: Evet
  • WiFi Yeteneği: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PECO KONTROL SİSTEMLERİ T4932SCH-002 Alçak Gerilim Termostat Kademeleri Isıtma 3 Kademeleri Soğutma 2 | AH2HQV 29AT96 T4932SCH-002€224.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Alçak Gerilim Termostat Kademeleri Isıtma 3 Kademe Soğutma 2
€172.07 / Adet