Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ T8532-IAQ Termostat Dijital Programlanabilir Çok Kademeli | AE8TMQ 6FFW7

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Termostat Dijital Programlanabilir Çok Kademeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TMQ Modeli: T8532-IAQÇapraz Referans: 6FFW7
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
€227.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçak Gerilim Termostatı
piller DahilEvet
Pil YedeklemeEvet
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
derinlik1-5 / 16 "
Ekran RengiMavi
Ekran boyutu8 metrekare inç
Ekran TipLCD, Arkadan Aydınlatmalı
Fan DeğiştirmeOtomatik Açılma
Yükseklik4 5 / 16 "
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Montaj TipiYatay
Güç YöntemiKablolu / Pil / Güç Çalma
Haftalık Program7, 5-2, 5-1-1 veya Programlanamaz
Uzaktan Algılama YeteneğiEvet
Aşamalar Isı3
Sistem DeğiştirmeOtomatik Isıtmalı Soğutma Kapalı Yardımcı Gerileme
Sıcaklık Günlük Ayarlar4, 2, 1, 0
Geçici Program Geçersiz KılmaEvet
Terminal TanımlarıC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Gerilim24 VAC
genişlik5 23 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)33.58
Gemi uzunluğu (cm)26.44
Gemi genişliği (cm)19.61
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 750mV Uyumlu (Yok)
  • Otomatik Geçiş (Evet)
  • Nem Alma Kontrolü (Evet)
  • Çift Transformatör Uyumlu (Evet)
  • Filtre Göstergesi (Evet)
  • Nemlendirme Kontrolü (Evet)
  • Düşük Pil Göstergesi (Evet)
  • Programlanabilir Fan (Evet)
  • Aşamalar Soğuk (2)
  • Sıcaklık Sınırlaması (Evet)
  • Geçici Sıcaklık Tutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PECO KONTROL SİSTEMLERİ T8532-001 Termostat Dijital Programlanabilir Çok Kademeli | AE8TMR 6FFW8 T8532-001€160.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Termostat Dijital Programlanabilir Çok Kademeli
€227.67 / Adet