Peco Ta155-046 | Termostat Ticari | 4my96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ TA155-046 Ticari Termostat | AD8VRY 4MY96

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Ticari

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VRY Modeli: TA155-046Çapraz Referans: 4MY96
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
€122.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Coil Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 ile 90 F
derinlik1-1 / 16 "
ekranAnalog
Muhafaza TipiPlastik
Fan DeğiştirmeYüksek Orta-Düşük
Yükseklik4.5 "
Montaj konumuStandart 2 "x 4" kutuya kurulur
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Sensör Tipibimetal
Eylem DeğiştirBiri Açar, Biri Yükselişte Kapanır
Anahtar TürüSPDT
Sistem DeğiştirmeIsı-Kapalı-Soğuk
Sıcaklık Günlük Ayarlar1
TipElektrik Düşük veya Hat Voltajı
Gerilim24 için 277
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)7.94
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diferansiyel (Derece F) (3)
  • Pilot Görevi İçin Derecelendirilmiştir (Evet 125 VA)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PECO KONTROL SİSTEMLERİ TB155-046 Ticari Termostat | AD8VRZ 4MY97 TB155-046€139.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Ticari
€122.02 / Adet