Peco Tb155-046 | Termostat Ticari | 4my97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ TB155-046 Ticari Termostat | AD8VRZ 4MY97

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Ticari

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VRZ Modeli: TB155-046Çapraz Referans: 4MY97

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€139.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Coil Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 ile 90 F
derinlik1-1 / 16 "
ekranAnalog
Muhafaza TipiPlastik
Fan DeğiştirmeYüksek Orta-Düşük
Yükseklik4.5 "
Montaj konumuStandart 2 "x 4" kutuya kurulur
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Sensör Tipibimetal
Eylem DeğiştirBiri Açar, Biri Yükselişte Kapanır
Anahtar TürüSPDT
Sistem DeğiştirmeAçık kapalı
Sıcaklık Günlük Ayarlar1
TipElektrik Düşük veya Hat Voltajı
Gerilim24 için 277
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diferansiyel (Derece F) (3)
  • Pilot Görevi İçin Derecelendirilmiştir (Evet 125 VA)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PECO KONTROL SİSTEMLERİ TA155-046 Ticari Termostat | AD8VRY 4MY96 TA155-046€122.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Ticari
€139.35 / Adet