Eşsiz Donanım 0-cd-788a87- | 5mnc7 Kanatlı Somun | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EŞSİZ DONANIM 0-CD-788A87- Kanatlı Somun, Çelik Çinko, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-7/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk | AE4RVN 5MNC7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Kelebek Somun, Çelik Çinko, 1/4-20 Diş Ebat, 1-7/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RVN Modeli: 0-CD-788A87-Çapraz Referans: 5MNC7
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
€65.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bitişçinko
Flanş Çapı11 / 16 "
sınıf2
Yükseklik1.375 "
MalzemeÇelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı1-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Kelebek Somun, Çelik Çinko, 1/4-20 Diş Ebat, 1-7/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk
€65.91 / paket