<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 0-gh-864-17- | 5mne9 Wing Nut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk | AE4RWM 5MNE9

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RWM Model: 0-GH-864-17-Çapraz Referans: 5MNE9
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
€61.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeDövülebilir demir
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bitişçinko
Flanş Çapı1.125 "
sınıf2
Yükseklik1.875 "
MalzemeDövülebilir demir
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı4-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk
€61.78 / paket