Eşsiz 3-010-03-b6- | Kasnak Bloğu Lifli Halat Sabit Göz | 16a338 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-03-B6- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNJ 16A338

PEERLESS 3-010-03-B6- Makara Bloğu Elyaflı Halat Sabit Göz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JNJ Modeli: 3-010-03-B6-Çapraz Referans: 16A338
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
€30.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak bloğu
Ek tipiSabit Göz
Rulman TipiSade
derinlik27 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
Göz Kancası İç Çapı.9 / 32 "
BitişHayır
uzunluk17 / 32 "
Halat Çapı3 / 16 "
Dia İçinde Kasnak.17 / 32 "
Kasnak MalzemesiPirinç
Dia Dışında Kasnak.3 / 4 "
Kasnak Genişliği9 / 32 "
genişlik27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8431100010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikEk tipiderinlikİçin tasarlandıBitişuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıÜcret
PEERLESS 3-010-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 3/4 İnç İd 17/32 İnç | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Sabit Göz27 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-030-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1 İnç İd 25/32 İnç | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Sabit Göz1.156 "Lifli HalatElektro-Galvaniz23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Sabit Göz1.156 "Lifli HalatHayır23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç İd 1-1/32 İnç | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Sabit Göz1-13 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç Id1-1/32 İnç | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Sabit Göz1-13 / 32 "Lifli HalatHayır27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Sabit Göz1-21 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz31 / 32 "-3 / 8 "€17.57
PEERLESS 3-070-03-B6- Makara Bloğu Dış Çapı 1-1/2 İd 1-3/32 İnç | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "Sabit Göz1-21 / 32 "Lifli HalatHayır31 / 32 "-3 / 8 "€54.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-03-B6- Makara Bloğu Elyaflı Halat Sabit Göz
€30.59 / Adet