OETİKER HIP 1000 Serisi, Elle Montaj Pensleri
Oetiker HIP 1000 Serisi elle takma kerpetenleri, otomotiv servis ve onarımı sırasında markanın kelepçelerinin kolay taşınması ve takılması için tasarlanmış manuel kapatma araçlarıdır. Bu tek etkili aletler, üstün güç ve yüksek kapatma kuvveti sağlayan ergonomik tasarımlı tutamaklarla birlikte gelir. ...Uzun kulplar, ulaşılması zor yerlerdeki kelepçelere daha iyi erişim sağlar ve 25.5 mm ila 36 mm arasında değişen açıklık boşlukları sunar. Kelepçeleri yanlardan kapatan ve dar alanlar için ideal olan yan çenelere sahiptirler. İncele
stil | Model | Malzeme | Çene Stili | Boşluk Üstü Açma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 14100396 | - | Standart | 25.5 mm | €176.82 | |
A | 14100446 | - | yan çene | 23.8 mm | €40.09 | |
A | 14100426 | - | Kıskaç | 36 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Oetiker 14100446 KALÇA:
- Bu yan çene kıskaçları, hortumların güvenli bir şekilde çıkarılması ve takılması için kulak tipi kelepçelerle birlikte kullanılır.
- 90 derecelik açılarda da hareket edebilen dar alanlardaki kelepçelere mükemmel erişim için tasarlanmıştır.
- Bu üniteler, daha fazla güç ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır ve çalışırken ek güvenlik sağlamak için plastik kaplı kulplarla birlikte gelir.
- Oetiker 14100396:
- Bu tek hareketli kerpetenler hafiftir ve Oetiker kelepçelerinin kolay kurulumuna ve taşınmasına olanak tanır.
- Bu kıskaçların sınırlı alanlarda bile kapatma kuvveti, sabit bir el kuvvetinin çene ucu kuvvetine oranıyla yüksek oranda tekrarlanabilir.
- Bu ünitelerin dövme çelik konstrüksiyonu uzun ömür sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Oetiker Kulak Kelepçeleri: Oetiker 105 Serisi kelepçeler109, 113, 117, 123, 151, 153 Serisi kelepçeler, 154, 155, 159 ve 163 Serisi kulak kelepçeleri markanın HIP 1000 Serisi kıskaçları kullanılarak takılır ve çıkarılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Küvet Rafları
- Dolap Altı Armatürler
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Yüzer Toplar
- Kuş Ekranları
- Mağaza Malzemeleri
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Terminal Blokları
- Vinçler
- Boru Teli ve Boru Depolama
- CHICAGO PNEUMATIC Gravür Kalemi
- BENCHPRO Rulo Tutucular
- B&K PRECISION Spektrum Analizörleri
- CONDOR Acil Duş, Tavan Montajı, ABS Plastik
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/4-12 Un
- ANVIL Ağır Siyah Dökme Demir 45 Derece. dirsekler
- SPEARS VALVES PVC True Union Bilyalı Çekvalfler, Flanşlı Uçlar, FKM
- ZURN Yıkama Vanası Güçlendirme Kitleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 35