Peerless 3-010-10786- | Yeke Halat Kılavuzu Lifli Halat | 16a377 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-10786- Yeke Halatı Kılavuzu Lifli Halat | AA7JQB 16A377

PEERLESS 3-010-10786- Yeke Halat Kılavuzu Lifli Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JQB Modeli: 3-010-10786-Çapraz Referans: 16A377
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
€14.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeke Halat Kılavuzu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik29 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk1 27 / 32 "
Montaj Deliği Çapı5 / 32 "
Halat Çapı1 / 4 "
Dia İçinde Kasnak.17 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.11 / 16 "
Kasnak Genişliği11 / 32 "
genişlik27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
PEERLESS 3-010-107B6- Yeke Halatı Kılavuzu Lifli Halat | AA7JQC 16A378 3-010-107B6-Hayır€34.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-10786- Yeke Halat Kılavuzu Lifli Halat
€14.94 / Adet