Peerless 3-020-12-86- | Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç Kimlik 2-7/32 İnç | 16a353 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-020-12-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç | AA7JPA 16A353

PEERLESS 3-020-12-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPA Modeli: 3-020-12-86-Çapraz Referans: 16A353
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
€86.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yanak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik3-13 / 32 "
İçin tasarlandıTel halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk5 17 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu3 / 8 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Dia İçinde Kasnak.2-7 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.3"
Kasnak Genişliği19 / 32 "
genişlik3 13 / 32 "
Çalışma yükü sınırı3400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8431100010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikİçin tasarlandıBitişuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-010-12-86- Yanak Blok Halat Kasnağı Dış Çap 2 İnç | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "Tel halatElektro-Galvaniz4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€42.11
PEERLESS 3-010-12-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "Tel halatHayır4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€135.20
PEERLESS 3-010-13-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "Tel halatElektro-Galvaniz3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€29.72
PEERLESS 3-010-13-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Tel halatHayır3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€103.35
PEERLESS 3-020-13-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "Tel halatElektro-Galvaniz4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€60.03
PEERLESS 3-000-15-86 Yanak Bloğu Dış Çapı 1-1/8 İnç İd 27/32 İnç | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€17.17
PEERLESS 3-010-15-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç İd 1-3/32 İnç | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€20.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-020-12-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç
€86.74 / Adet