Peerless 3-010-18-56- | Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | 16a361 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-18-56- Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Açık Güverte Makara Bloğu Lifli Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPJ Modeli: 3-010-18-56-Çapraz Referans: 16A361
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
€15.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Güverte Kasnak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik29 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk2 27 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu3 / 8 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Halat Çapı3 / 8 "
Dia İçinde Kasnak.1-3 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.1-1 / 2 "
Kasnak Genişliği17 / 32 "
genişlik31 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-000-18-86- Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€14.19
PEERLESS 3-030-18-86- Açık Güverte Makara Blok Lifli Halat | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "€32.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-18-56- Açık Güverte Makara Bloğu Lifli Halat
€15.91 / Adet