Peerless 3-030-18-86- | Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | 16a362 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-030-18-86- Açık Güverte Makara Blok Lifli Halat | AA7JPK 16A362

PEERLESS 3-030-18-86- Açık Güverte Makara Bloğu Lifli Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPK Modeli: 3-030-18-86-Çapraz Referans: 16A362
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
€28.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Güverte Kasnak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik1-3 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk3 17 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 2 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Halat Çapı1 / 2 "
Dia İçinde Kasnak.1-17 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.2"
Kasnak Genişliği19 / 32 "
UPC094716114083
genişlik1 3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-000-18-86- Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€13.03
PEERLESS 3-010-18-56- Açık Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "€14.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-030-18-86- Açık Güverte Makara Bloğu Lifli Halat
€28.89 / Adet