Peerless 3-010-20-86- | Kapalı Güverte Kasnak Bloğu Lifli Halat | 16a363 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-20-86- Kapalı Güverte Makara Blok Lifli Halat | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Kapalı Güverte Kasnak Blok Elyaflı Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPL Modeli: 3-010-20-86-Çapraz Referans: 16A363

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Güverte Kasnak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik9-7 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu3 / 8 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Halat Çapı3 / 8 "
Dia İçinde Kasnak.1-3 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.1-1 / 2 "
Kasnak Genişliği17 / 32 "
genişlik9 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-050-20-86- Kapalı Güverte Makara Blok Lifli Halat | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "€57.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-20-86- Kapalı Güverte Kasnak Blok Elyaflı Halat
€16.31 / Adet