Peerless 3-120-04-56- | Çift Makaralı Blok Lifli Halat | 16a350 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-120-04-56- Çift Makaralı Blok Lifli Halat | AA7JNX 16A350

PEERLESS 3-120-04-56- Çift Makaralı Blok Elyaflı Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JNX Modeli: 3-120-04-56-Çapraz Referans: 16A350

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€58.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Makaralı Blok
Ek tipiSabit Göz
Rulman TipiSade
derinlik2-7 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
Göz Kancası İç Çapı.23 / 32 "
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk1 25 / 32 "
Halat Çapı1 / 2 "
Dia İçinde Kasnak.1-17 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.2"
Kasnak Genişliği19 / 32 "
genişlik2 9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8425190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiderinlikİçin tasarlandıuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-080-04-86- Çift Makaralı Blok Lifli Halat | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Sabit Göz1-21 / 32 "Lifli Halat1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€33.27
PEERLESS 3-110-26-86- Çift Kasnak Blok Kasnağı Dış Çapı 2-1/2 İnç | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Bolt Açık1-15 / 32 "Tel halat3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-26-86- Çift Makaralı Blok Çelik Halat | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Bolt Açık1-27 / 32 "Tel halat4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€65.99
PEERLESS 3-120-30-86- Çift Kasnak Blok Kasnağı Dış Çapı 3-1/4 İnç | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt Açık2-3 / 32 "Tel halat5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-120-04-56- Çift Makaralı Blok Elyaflı Halat
€58.14 / Adet