Peerless 3-120-26-86- | Çift Kasnak Blok Tel Halat | 16a369 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-120-26-86- Çift Makaralı Blok Çelik Halat | AA7JPT 16A369

PEERLESS 3-120-26-86- Çift Makaralı Blok Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPT Modeli: 3-120-26-86-Çapraz Referans: 16A369
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
€65.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Makaralı Blok
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik1-27 / 32 "
İçin tasarlandıTel halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk4 31 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 4 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Dia İçinde Kasnak.2-17 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.3-1 / 4 "
Kasnak Genişliği17 / 32 "
genişlik1 25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiderinlikİçin tasarlandıuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-080-04-86- Çift Makaralı Blok Lifli Halat | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Sabit Göz1-21 / 32 "Lifli Halat1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€33.27
PEERLESS 3-120-04-56- Çift Makaralı Blok Lifli Halat | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Sabit Göz2-7 / 32 "Lifli Halat1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Çift Kasnak Blok Kasnağı Dış Çapı 2-1/2 İnç | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Bolt Açık1-15 / 32 "Tel halat3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-30-86- Çift Kasnak Blok Kasnağı Dış Çapı 3-1/4 İnç | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt Açık2-3 / 32 "Tel halat5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-120-26-86- Çift Makaralı Blok Halat
€65.99 / Adet