PELICAN 1740 Koruyucu Kılıf Zeytin Yeşili
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | koruyucu Kılıf |
Alt Derinlik | 9-37 / 64 " |
Renk | Zeytin Yeşili Yeşil |
İç Derinlik | 12.125 " |
Iç uzunluk | 40 63 / 64 " |
İç Genişlik | 12 59 / 64 " |
mandal | Çift atış |
Kapak Derinliği | 2-9 / 16 " |
Yükleme kapasitesi | 267 lb |
Malzeme | Kopolimer Polipropilen |
Mfr. Dizi | 1740 |
Genel Derinlik | 14 " |
Uzunluk | 44.156 " |
toplam Genişlik | 16 3 / 32 " |
hacim | 3.72 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 3.72 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 4202999000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Alt Derinlik | İç Derinlik | Mfr. Dizi | Genel Derinlik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472-BKŞ-100 | polietilen | - | 18 " | - | 20.25 " | 42.75 " | 27.25 " | - | €2,769.30 | ||
1200NF | Kopolimer Polipropilen | 2-15 / 16 " | 4.125 " | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu. ft. | €94.63 | ||
1450NF | Kopolimer Polipropilen | 4.25 " | 6" | 1450 | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 cu. ft. | €213.86 | ||
1510 | Kopolimer Polipropilen | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | €407.01 | ||
1510NF | Kopolimer Polipropilen | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | €344.87 | ||
1650 | Kopolimer Polipropilen | 8.625 " | 10-21 / 32 " | 1650 | 12-29 / 64 " | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08 cu. ft. | €593.18 | ||
1650NF | Kopolimer Polipropilen | 8" | 10-21 / 32 " | 1650 | 12-29 / 64 " | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08 cu. ft. | €505.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00