PELICAN SKID MATE Palet Minderi Turuncu PK96
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Yastığı |
Renk | Portakal |
Çap | 6" |
Yükseklik | 2.875 " |
Malzeme | polietilen |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 120 Derece F |
Ağırlık kapasitesi | 125 ila 225 lb. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ağırlık kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
kızak arkadaşı | bronzlaşmak | 20 ila 35 lb. | €4.57 | ||
kızak arkadaşı | Yeşil | 30 ila 50 lb. | €4.57 | ||
kızak arkadaşı | Sarı | 45 ila 80 lb. | €4.57 | ||
kızak arkadaşı | Mavi | 70 ila 125 lb. | €4.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00