PEMKO 154SS72 Eyer Eşiği Pürüzsüz Üst 6 Ayak Fırçalı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Fırçalı |
Kapı Genişliğine Uyar | 94 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Pürüzsüz Üst |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 13.21 |
HS kodu | 7308305025 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00