PEMKO 175SS98 Eyer Eşiği Pürüzsüz Üst 8 Ayak Ss
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Kapı Genişliğine Uyar | 94 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Pürüzsüz Üst |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 10.67 |
HS kodu | 7308301000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00