Pemko 4131crl36 | Otomatik Kapı Alt 3/8 X 36 İnç Alüminyum | 2xhy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 4131CRL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XRM Modeli: 4131CRL36Çapraz Referans: 2XHY2
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
€103.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapı Alt
RenkGümüş
BitişEloksal
Flanş Yüksekliği1-7 / 8 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı19 / 32 "
donanımDahil
Gövde MalzemesiŞeffaf Eloksallı Alüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle3 / 8 "
uzunluk36 "
PerformansZor görev
Projeksiyon3 / 4 "
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)92.46
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7610100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damla Bar Malzemesi (Neopren)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişGövde MalzemesiMalzeme EkleBoyut EklegenişlikÜcret
PEMKO 434APKL36 Otomatik Kapı Altı 36 İnç Alüminyum | AC3XRN 2XHY3 434APKL36DeğirmenAlüminyumPemkoPren3 / 4 "27 / 32 "€158.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 4131CRL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum
€103.18 / Adet