PEMKO CFS83 Dişli Piyano Menteşesi 2-7/8 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Eloksallı Şeffaf |
donanım | Dahil Değil |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Yaprak Kalınlığı | 0.187 " |
uzunluk | 6 '11 " |
Yükleme kapasitesi | 280 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Yüzey |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00