PEMKO CHS83HD1-HT-LH HD Sürekli Menteşe 83 İnç Uzunluk 1-7/8 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürekli Menteşe |
Kapı Kanadı Genişliği | 1.875 " |
Bitiş | Değirmen Alüminyum |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 2" |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | Değişir |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 12 |
Yükleme kapasitesi | 540.0 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Yarım Yüzey |
Oryantasyon | Sol el |
toplam Genişlik | 4.5 " |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 108 Dereceleri |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk | Kapı Kanadı Genişliği | Yükleme kapasitesi | Montaj | Oryantasyon | toplam Genişlik | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11 " | Doğal (Madenden) | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €225.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95CP | 7 '11 " | Doğal (Madenden) | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €258.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP | 6 '11 " | Koyu bronz | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €272.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey Merkez Pivotu | Sağ el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €737.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 2.875 " | 180 Dereceleri | €634.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €634.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €727.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00