PEMKO GG305SSE84 Çift Kapılı Yalıtım Şeridi 7 Feet uzunluk Yükseklik Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Galvaniz tavlı |
Flanş Yüksekliği | 1 / 4 " |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 3 / 16 " |
Flanş Genişliği | 7 / 8 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | EPDM Kauçuk |
Boyut Ekle | 3 / 8 " |
Ekleme Türü | Genel Amaçlı |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 7ft. |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Projeksiyon | 3 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -40 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Projeksiyon | Satıldı | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84 " | 13 / 32 " | Alüminyum | 13 / 32 " | 3/16 " | şerit | Gri | İstif | 13 / 32 " | €54.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 "X 96 + 2" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €110.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG18041DNB96 | 1.125 " | Alüminyum | 3 / 4 " | 3 / 8 " | şerit | Siyah | Naylon | 3 / 8 " | €59.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | Paslanmaz çelik | 7 / 8 " | 3 / 16 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 3 / 8 " | €197.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG351C/CP84 | 2.375 " | Alüminyum | 1" | 9 / 16 " | şerit | Gri | - | 3 / 8 " | €377.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG351C/CP96 | 2.375 " | Alüminyum | 1" | 9 / 16 " | şerit | Gri | - | 3 / 8 " | €456.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG303CS36 | 1.125 " | Alüminyum | 7 / 8 " | 1 / 4 " | şerit | Siyah | Silikon | 1 / 4 " | €23.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00