PEMKO GG351C/CP84 Çift Kapılı Yalıtım Şeridi Yığın 7 Feet uzunluk Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Değirmen |
Flanş Yüksekliği | 19 / 32 " |
Flanş Malzemesi | Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 9 / 16 " |
Flanş Genişliği | 1" |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Gri |
Boyut Ekle | 3 / 8 " |
Ekleme Türü | İstif |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 3 / 8 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 7ft. |
toplam Genişlik | 2.375 " |
Projeksiyon | 9 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Projeksiyon | Satıldı | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84 " | 13 / 32 " | Alüminyum | 13 / 32 " | 3/16 " | şerit | Gri | İstif | 13 / 32 " | €54.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 "X 96 + 2" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €110.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG18041DNB96 | 1.125 " | Alüminyum | 3 / 4 " | 3 / 8 " | şerit | Siyah | Naylon | 3 / 8 " | €59.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG305SSE84 | 1.25 " | Paslanmaz çelik | 7 / 8 " | 3 / 16 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 3 / 8 " | €172.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | Paslanmaz çelik | 7 / 8 " | 3 / 16 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 3 / 8 " | €197.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG351C/CP96 | 2.375 " | Alüminyum | 1" | 9 / 16 " | şerit | Gri | - | 3 / 8 " | €456.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG303CS36 | 1.125 " | Alüminyum | 7 / 8 " | 1 / 4 " | şerit | Siyah | Silikon | 1 / 4 " | €23.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00