Pemko Gg45041cnb48 | Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi Fırçası 4 Feet Uzunluk Gri | 38za11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO GG45041CNB48 Kapı Kasası Fitil Fırçası 4 Ayak Gri | AH8TTM 38ZA11

PEMKO GG45041CNB48 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi Fırçası 4 Feet uzunluk Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TTM Modeli: GG45041CNB48Çapraz Referans: 38ZA11
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
€26.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Yangın Anma3 saat.
Flanş KaplamaDeğirmen
Flanş Yüksekliği1 / 4 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı5 / 16 "
Flanş Genişliği1"
donanımDahil
Renk EkleGri
Malzeme EkleNaylon
Boyut Ekle3 / 8 "
Ekleme TürüFırça
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu3 / 8 "
Montaj Tipiyüzey
Uzunluk4ft.
toplam Genişlik1"
Projeksiyon5 / 16 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-40 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flanş Rengi: Gümüş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikFlanş MalzemesiFlanş GenişliğiProjeksiyonSatıldıRenk EkleMalzeme EkleBoyut EkleÜcret
PEMKO 285CR36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WME 3EGY1 285CR36-eloksallı Alüminyum1"11 / 16 "şeritSiyahSünger Neopren3 / 8 "€49.35
PEMKO 315SSR84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Paslanmaz çelik-3 / 16 "şeritSiyahSünger Neopren3 / 16 "€275.09
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 18041 CNB X 108" Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi Fırça Parçası 9 Ayak | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Alüminyum1 / 4 "1 / 4 "şeritGriNaylon Fırça3 / 8 "€63.22
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 18041 CNB X 84" Kapı Kasası Yalıtım Bandı Fırça Parçası 7 Ayak | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Alüminyum1 / 4 "1 / 4 "şeritGriNaylon Fırça3 / 8 "€50.89
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Kapı Kasası Yalıtım Şeridi Neopren 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84"1.125 "Alüminyum1 / 4 "1 / 4 "Kapı TakımıGriSantopren1 / 4 "€83.03
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Kapı Kasası Yalıtım Şeridi Neopren 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48 + 2"1.125 "Alüminyum1 / 4 "1 / 4 "Kapı TakımıGriSantopren1 / 4 "€91.17
TEKLİF TALEBİ
PEMKO GG379CR36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi Ayarlanabilir 3 Feet uzunluk | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Alüminyum1 5 / 16 "1 / 2 "şeritSiyahEPDM Kauçuk1 / 4 "€63.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO GG45041CNB48 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi Fırçası 4 Feet uzunluk Gri
€26.63 / Adet