Penberthy N7ass | Gagecock Paslanmaz Çelik 5/8 In.od Cam 1 Pr | 11n019 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENBERTHY N7ASS Gagecock Paslanmaz Çelik 5/8 In.od Cam 1 Pr | AA3KNB 11N019

PENBERTHY N7ASS Gagecock Paslanmaz Çelik 5/8 In.od Cam 1 Pr

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3KNB Modeli: N7ASSÇapraz Referans: 11N019

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,367.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+gagecock
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliDüz Desen
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiel çarkı
Maks. Basınç500 psi @ 100 Derece F
Toplam yükseklik3.5 "
KapatmaTop Kontrolü
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Drenaj Bağlantı Boyutu (3/8 ")
  • Tahliye Bağlantı Tipi (FNPT)
  • Gösterge Bağlantısı (5/8 "OD Cam)
  • Hazne Bağlantı Boyutu (1/2 ")
  • Gemi Bağlantı Tipi (MNPT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKolu MalzemeMaks. Basınçpaket adetÜcret
PENBERTHY N7AB Bronz Cam Manometre, 5/8-inç OD, 1 Çift | AA3KMX 11N015 N7ABBronzÇelik200 psi @ 100 Derece F2€549.48
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Cam 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzÇelik400 psi @ 100 Derece F2€549.48
PENBERTHY N7AS Gagecock Çelik 5/8 In.od Cam 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASÇelikÇelik490 psi @ 100 Derece F2€629.33
PENBERTHY N7BS Gagecock Çelik 3/4 In.od Cam 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSÇelikÇelik490 psi @ 100 Derece F2€610.25
PENBERTHY N7BSS Gagecock Paslanmaz Çelik 3/4 In.od Cam 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik500 psi @ 100 Derece F2€1,367.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENBERTHY N7ASS Gagecock Paslanmaz Çelik 5/8 In.od Cam 1 Pr
€1,367.01 / paket