Penn Machine Works 400340350218 | 20xz66 | Dişli Çıkış | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENN MAKİNESİ ÇALIŞMALARI 400340350218 Dişli Çıkışlı Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç | AF7FMB 20XZ66

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Dişli Çıkışlı Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7FMB Model: 400340350218Çapraz Referans: 20XZ66
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
€233.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Çıkış
gövde Malzemesi316 / 316L Paslanmaz Çelik
Sınıf3000 lb
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PENN MAKİNESİ ÇALIŞMALARI 100740350218 Dişli Çıkışlı Paslanmaz Çelik Fnpt 1/2 İnç | AF7FMA 20XZ61 1007403502181 / 2 "€60.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Dişli Çıkışlı Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç
€233.60 / Adet