DAYTON Manuel Vinçler, Çelik Gövde, Kauçuk Saplı
stil | Model | Çerçeve Finish | Dişli Oranı | Dişli Tipi | Sap uzunluğu | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36WF96 | Toz Boya ve Çinko Kaplama | 24:1 | Solucan | 9.5 " | 7.625 " | 10.375 " | 8" | €931.35 | |
B | 36ÇG06 | Toz Boya ve Çinko Kaplama | 5: 1, 25: 1 | mahmuz | 12 63 / 64 " | 18.75 " | 20.375 " | 18.375 " | €3,223.41 | |
C | 36ÇG01 | Çinko kaplamalı | 3.83: 1, 14.7: 1 | mahmuz | 8 47 / 64 " | 7.25 " | 10.25 " | 8" | €754.79 |
Manuel Vinçler, Çelik Gövde, Lastik Sap
Dayton manuel vinçleri, endüstriyel ortamlarda ağır eşyaları kaldırmak, çekmek, indirmek ve taşımak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, torku artırmak veya azaltmak için düz dişliler için düz / sonsuz dişliye ve daha fazla konfor için kalıplanmış kavramaya sahip kauçuk bir sapa sahiptir. En zorlu koşulların ve 10000 lb kapasiteye kadar olan yüklerin üstesinden gelmek için galvaniz kaplamalı dayanıklı çelikten yapılmıştır. Seçili modellerde, kol bırakıldığında yükleri tutmaya yardımcı olan ve böylece kazara yaralanmaları veya eşyaların hasar görmesini önleyen etkinleştirilmiş bir disk fren bulunur. 4.875 ile 18.75 inç arasında değişen yüksekliklerde mevcut olan bu cırcırlı el vinçlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Masa Taşıma Arabaları
- Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar
- Lastik Tamir Yamaları ve Tapaları
- Konveyör H Standları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Egzoz fanları
- İşitme Koruması
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Tarımsal Testler
- DYNALON Destek Standı
- CALDWELL Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- AIR HANDLER Mini pileli
- KEEPER Çok Renkli Polipropilen Bungee Kordon
- ANVIL Yanal Örsler
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- ZURN Halkalar
- CONDOR Keçi Derisi Deri Eldiven, Beyaz
- VESTIL MRHR Serisi Kablo Korumaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler