Pentek 255416-75 | Karbon Kartuş 0.5 Gpm 1 Mikrofon | 1eda3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK 255416-75 Karbon Kartuş 0.5 Gpm 1 Mikrofon | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Karbon Kartuş 0.5 Gpm 1 Mic

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9NUM Model: 255416-75Çapraz Referans: 1EDA3
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
€32.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Filtre Kartuşu
filtre MedyaGranül Aktif Karbon
Akış hızı0.5 dev / dak
Yükseklik9.75 "
Dia İçinde.3 / 4 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
mikron1
Dış Çap.2.875 "
AzaltırKloramin Tadı ve Kokusu
servis Ömrü2500 gal.
UPC051678002537

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıDia İçinde.Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronAzaltırÜcret
PENTEK 155155-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 20 Mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granül Aktif Karbon1 dev / dak3 / 4 "-125 Derece F20Klor Tadı ve Kokusu, MTBE ve Bazı UOB'ler€15.30
PENTEK C232X10TA-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 10 Mikrofon | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Karbon Bloğu1 dev / dak1"15 psi180 Derece F10Kurşun, Kist, Klor Tadı ve Kokusu€22.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK 255416-75 Karbon Kartuş 0.5 Gpm 1 Mic
€32.39 / Adet