Pentek C232x10ta-75 | Karbon Kartuş 1 Gpm 10 Mikrofon | 6rke6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK C232X10TA-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 10 Mikrofon | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 10 Mic

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2DJY Modeli: C232X10TA-75Çapraz Referans: 6RKE6
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
€22.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Filtre Kartuşu
filtre MedyaKarbon Bloğu
Akış hızı1 dev / dak
Yükseklik9.75 "
Dia İçinde.1"
Maks. Basınç15 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
mikron10
Dış Çap.2.875 "
AzaltırKurşun, Kist, Klor Tadı ve Kokusu
servis Ömrü2000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıDia İçinde.Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronAzaltırÜcret
PENTEK 255416-75 Karbon Kartuş 0.5 Gpm 1 Mikrofon | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granül Aktif Karbon0.5 dev / dak3 / 4 "125 psi125 Derece F1Kloramin Tadı ve Kokusu€32.39
PENTEK 155155-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 20 Mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granül Aktif Karbon1 dev / dak3 / 4 "-125 Derece F20Klor Tadı ve Kokusu, MTBE ve Bazı UOB'ler€15.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK C232X10TA-75 Karbon Kartuş 1 Gpm 10 Mic
€22.42 / Adet