Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL353 Montaj İzolasyon Dirseği 2-1 / 8 İnç Kimliği | AE9VGR 6MRA9

PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL353 Montaj İzolasyon Dirsek 2-1 / 8 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VGR Modeli: ELL353Çapraz Referans: 6MRA9

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€73.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri10
Yaklaşık. 'R' Faktörü10
RenkBeyaz
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Tüp Kimliği için2"
Tüp OD için2-1 / 8 "
Kullanım İçinKulak tırmalayıcı
Yalıtım Nominal Kimliği2.125 "
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Duvar Kalınlığı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu7019391020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL314 Montaj İzolasyon Dirsek 1-1 / 4 İnç Kimliği | AE9VDU 6MPX0 EL3147.51.25 "1.5 "€39.56
PERFORMANS İZOLASYON FABRICATORS INC. ELL315 Montaj Yalıtım Dirsek 1-1/2 Inch Id | AE9VDV 6MPX1 EL3157.51.5 "1.5 "€41.55
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL317 Montaj İzolasyon Dirsek 2-1 / 2 İnç Kimlik | AE9VDX 6MPX3 EL3177.52.5 "1.5 "€72.29
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL324 Montaj İzolasyon Dirsek 1-1 / 4 İnç Kimliği | AE9VEE 6MPY0 EL324101.25 "2"€48.33
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL325 Fitting İzolasyon Dirsek 1-1 / 2 İnç Kimliği | AE9VEF 6MPY1 EL325101.5 "2"€72.04
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. AE327VEH 2MPY1 EL327102.5 "2"€89.75
PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL333 Fitting İzolasyon Dirsek 1-1 / 8 İnç Kimliği | AE9VEP 6MPY9 EL33351.125 "1"€17.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PERFORMANS İZOLASYON FABRİKATÖRLERİ A.Ş. ELL353 Montaj İzolasyon Dirsek 2-1 / 8 İnç Kimliği
€73.13 / Adet