Permakleen 2324-pw6p-am | Fiş Endüstriyel 480vac 20a L16-20p 3p 4w | 40ln08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 480VAC 20A L16-20P 3P 4W

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NHX Modeli: 2324-PW6P-AMÇapraz Referans: 40LN08
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
€156.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su geçirmez Kilitleme Tapası
Amper20
antimikrobiyalEvet
RenkSarı
Kordon Boyutu0.560 "0.770 için"
sınıfSanayi
HP5.0
IP Rating65, 66, 67
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Fiş YapılandırmasıL16-20P
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Tipkefen
Gerilim480 VAC
Kablolama TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Korozyona Dayanıklı: Evet
  • Özellikler: Corrosion Resistant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKordon BoyutuHPNEMA Fiş YapılandırmasıKutup sayısıGerilimÜcret
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "0.770 için"3.0L15-20P3250 VAC€166.32
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "0.930 için"10.0L16-30P3480 VAC€160.77
PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14 2522-PW6P-AM300.640 "0.930 için"3.0L15-30P3250 VAC€186.11
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "0.930 için"-L17-30P3600 VAC€178.45
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Fiş 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "0.930 için"3.0L18-30P4120 / 208 VAC€190.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Fiş Endüstriyel 480VAC 20A L16-20P 3P 4W
€156.79 / Adet