Permakleen 2424-cw6p-am | Konektör 480vac 20a L16-20r 3p 4w | 40ln17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Konektör 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Konnektör 480VAC 20A L16-20R 3P 4W

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NJG Modeli: 2424-CW6P-AMÇapraz Referans: 40LN17
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
€280.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper20
antimikrobiyalEvet
RenkSarı
Kordon Boyutu0.560 "0.770 için"
sınıfSanayi
HP5.0
IP Rating65, 66, 67
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Fiş YapılandırmasıL16-20R
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12, 6, 6P
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Güç göstergesiYok hayır
Tipkefen
Gerilim480 VAC
Kablolama TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Korozyona Dayanıklı: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKordon BoyutuHPNEMA Fiş YapılandırmasıKutup sayısıGerilimÜcret
PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM Konektör 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-AM300.640 "0.930 için"3.0L15-30R3250 VAC€316.13
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM Konektör 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "0.930 için"-L17-30R3600 VAC€322.59
PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Konektör 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "0.930 için"10.0L16-30R3480 VAC€240.53
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM Konektör 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "0.770 için"3.0L15-20R3250 VAC€231.24
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM Konektör 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "0.930 için"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€257.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Konnektör 480VAC 20A L16-20R 3P 4W
€280.47 / Adet