PETERSEN MFG. P135X24X30 Güvenlik Ekici 30 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Ekici |
Renk | Gri |
Bitiş | Lite Kum Patlaması |
Malzeme | beton |
Toplam yükseklik | 30 " |
Uzunluk | 135 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Shape | Dikdörtgen |
Duvar Kalınlığı | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1503 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 355.6 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Net ağırlık | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | yuvarlak | €726.00 | ||
RP24X24 | 18 " | 350 lb | 24 " | 24 " | - | - | yuvarlak | €809.30 | ||
P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | Kare | €838.96 | ||
P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | Dikdörtgen | €847.15 | ||
P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | Dikdörtgen | €875.04 | ||
A24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | Kare | €831.43 | ||
RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | yuvarlak | €889.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00