Pewag 5g50sos/5 | Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Feet Uzunluk | 2vcr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEWAG 5G50SOS/5 Zincirli Askı G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Feet Uzunluk | AC3PKB 2VCR5

PEWAG 5G50SOS/5 Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3PKB Modeli: 5G50SOS/5Çapraz Referans: 2VCR5
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
€847.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiDikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası
Zincir Boyutu3 / 16 "
RenkGümüş
BitişBoyalı
sınıf50
uzunluk5ft.
MalzemePaslanmaz çelik
Zincir Sayısı1
Genel Erişim5 ft.
Tek Kapasiteli1100 lb
Askı TipiSOS
Çalışma yükü sınırı1100 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7315823000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiZincir BoyutuuzunlukZincir SayısıGenel ErişimAskı TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
PEWAG 7G50SOS / 5 Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 Lbs.€1,031.65
PEWAG 7G50SSS / 5 Zincir Sapan G50 Sss Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Her Uçta Askı Kancası9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 Lbs.€1,224.48
PEWAG 7G50DOS / 5 Zincir Sapan G50 Dos Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb€2,082.50
PEWAG 10G50SOS / 5 Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb€1,674.67
PEWAG 10G50SSS / 5 Zincir Sapan G50 Sss Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Her Uçta Askı Kancası3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb€1,833.02
PEWAG 10G50DOS / 5 Zincir Sapan G50 Dos Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb€3,094.61
PEWAG 13G50SOS / 5 Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb€2,327.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEWAG 5G50SOS/5 Zincir Sapan G50 Sos Paslanmaz Çelik 5 Feet Uzunluk
€847.53 / Adet