Pferd 42814 | Mini Flap Disk 2 İnç 40 Grit Zirkonya | 35zg30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PFERD 42814 Mini Flap Disk 2 İnç 40 Grit Zirkonya | AH6GEU 35ZG30

PFERD 42814 Mini Flap Disk 2 İnç 40 Grit Zirkonya

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6GEU Model: 42814Çapraz Referans: 35ZG30
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
€14.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek AğırlığıY
Disk Çapı2"
Disk türü27 yazın
sınıfKaba
Kumtaşı40
Maks. RPM19,100
Montaj Deliği Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiMontaj Deliği BoyutuMontaj ÖlçüsüDestek AğırlığıDisk ÇapıDisk türüÜcret
PFERD 67192 Flap Disk 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf4.5 "Radyal€29.32
PFERD 67339 Flap Disk 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf4.5 "Radyal€29.24
PFERD 67196 Flap Disk 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf5"Radyal€33.36
PFERD 67343 Flap Disk 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf5"Radyal€35.39
PFERD 67212 Flap Disk 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf4.5 "Radyal€32.41
PFERD 67359 Flap Disk 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf4.5 "Radyal€36.05
PFERD 67216 Flap Disk 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf5"Radyal€36.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PFERD 42814 Mini Flap Disk 2 İnç 40 Grit Zirkonya
€14.60 / Adet