+ | Karter / Batarya Yedekleme Kombinasyon Sistemi |
12VDC Akü Şarj Cihazı | 0.4 Amper |
Amper | 3.8 |
Temel malzeme | Çelik (Birincil); ABS (İkincil) |
Kordon uzunluğu | 10 (Birincil); 7 1/2 (İkincil) |
Deşarj NPT | 1-1 / 2 inç |
Görev | Sürekli (Birincil); Aralıklı (İkincil) |
GPH @ 0 Ft. Baş | 4100 (Birincil); 2000 (İkincil) |
GPH @ 10 Ft. Baş | 2770 (Birincil); 1000 (İkincil) |
GPH @ 15 Ft. Baş | 2580 (Birincil) 100 (İkincil) |
GPH @ 5 Ft. Baş | 3000 (Birincil); 1420 (İkincil) |
Yükseklik | 22.25 " |
Konaklama | Dökme Demir, Dökme Alüminyum (Birincil); ABS (İkincil) |
Gövde Malzemesi | Dökme Demir, Dökme Alüminyum (Birincil); ABS (İkincil) |
HP | 1/3 |
Pervane Malzemesi | Dökme Demir (Birincil); ABS (İkincil) |
uzunluk | 11 " |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3/16 |
Maks. akış | 2000 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 15 |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 104 F |
Mekanik mühür | iyi |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 12 In. |
Motor Tipi | PSC (Birincil); Fırça Tipi DC (İkincil) |
Kapalı Nokta | Normalde Çukuru Boşaltan Şamandıra Damlalarından 10 Saniye Sonra (Birincil); 30 Saniye (İkincil) |
Noktada | 8 3/4 (Birincil); 11 1/4 (İkincil) |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | Çift Karbonlu Seramik (Birincil); Rulon (İkincil) |
Anahtar Türü | Kafesli Otomatik İkili Şamandıra |
Üst Malzeme | Dökme Alüminyum (Birincil); ABS (İkincil) |
Gerilim | 115 |
genişlik | 8.875 " |