CHERNE Boru İçi Tutucu Tapalar
Cherne Boru İçi Tutucu Serisi tapalar, DWV (tahliye, atık ve havalandırma) sistemleri gibi sıhhi tesisat sistemlerini denetlemek için kullanılır. Bu mekanik borular, tapanın gerektiği kadar borunun içine yerleştirilmesini sağlayan patentli bir Boru İçi tasarımına sahiptir.
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270296 | 4" | 3.8" ila 4.06" | 17 psi/40 fit | 2.5 " | ABS Plastik | €14.88 | |
A | 270253 | 6" | 5.77" ila 6.08" | 17 psi/40 fit | 3.75 " | ABS Plastik | €42.34 | |
A | 270288 | 8" | 7.7" ila 8.03" | 17 psi/40 fit | 3.75 " | ABS Plastik | €76.86 |
Özellikler
- Kolay kurulum ve boru sistemi içindeki somunun daha iyi sıkılması için ekstra büyük kelebek somunla gelirler.
- Bu fişler, darbe, ısı, kimyasal ve aşınma direnci için camla güçlendirilmiş ABS plastik yapıya sahiptir.
- Aksi takdirde sıvının kaçmasına izin verebilecek yolu engellemeye yardımcı olan doğal kauçuk bir O-ring ile entegre edilmiştir.
- Bu üniteler maksimum 17 psi karşı basınca dayanabilir ve 1-1/2 ila 8 inç arasında değişen boyutlarda mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Kıskaç tapalarının maruz kaldığı maksimum sıcaklık nedir?
Cherne kıskaç tapaları, 0 ila 125 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilen doğal kauçuk O-halkalara sahiptir.
Bir deliği kalıcı olarak kapatmak için mekanik bir kıskaç kullanılabilir mi?
Evet, kıskaç tapaları, sıvı akışını kısıtlamak için bir deliği kalıcı olarak tıkamak için kullanılabilir. Bir kullanıcı, maksimum fayda elde etmek için açıklık için doğru boyutta kıskaç tapasını kullanmayı düşünmelidir.
Metal boruları kapatmak için PVC tapa veya kapak kullanabilir misiniz?
Evet, metal borularda PVC tapa kullanılması sorun teşkil etmez.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akü Kablosu
- HVLP Boya Püskürtme Sistemleri
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- Merdiven Ünitesi Aksesuarları
- Elektronik Motor Yolvericiler
- Pompa Kontrolleri
- Yanma Testi
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Tarımsal Testler
- Asfalt Testi
- VNE STAINLESS Erkek Adaptör
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 7/8" Delik Çapı
- ABLOY Asma Kilit Muhafızları
- DAYTON Uzatma kabloları
- HARRINGTON TCS Havalı Vinç
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48 Serisi, Makaslı Platform
- USA SEALING Sac Stok, Garolit
- ACROVYN Köşe Koruma Dumanlı Karaağaç
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 Serisi Mafsal Master Setleri, 4 Ayak
- VESTIL CB-PMPS Serisi Karşı Dengeli Palet Ana/Sunucuları